warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Verlichtingsonderdelen
  4. LED-drivers
  5. MM11813
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813
 Vorige
 Volgende
LED-drivers - Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813 - MM11813
MEGAMAN

Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813

Artikelnr.: 
2850553375
Lev. nr.: 
MM11813
EAN nr.: 
4892657118131
Producttype: 
MM11813

Brutoprijs

€ 54,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman LED inlegarmatuur 3000K 3300lm 1195x295mm >80° - Steekklem IP40 wit MM11781

    MEGAMAN

    Megaman LED inlegarmatuur 3000K 3300lm 1195x295mm >80° - Steekklem IP40 wit MM11781

    Artikelnr.: 2850543616

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto LED inlegarmatuur 4000K 3400lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - IP40 wit MM09555

    MEGAMAN

    Megaman Berto LED inlegarmatuur 4000K 3400lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - IP40 wit MM09555

    Artikelnr.: 2850432165

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman INFINITE SMART SENSOR

    MEGAMAN

    Megaman INFINITE SMART SENSOR

    Artikelnr.: 2850500950

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 597x597mm 1-10V DALI Dimbaar >80° - Kabel IP20 wit MM08198

    MEGAMAN

    Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 597x597mm 1-10V DALI Dimbaar >80° - Kabel IP20 wit MM08198

    Artikelnr.: 2850432122

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 1197x297mm 1-10V DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP20 wit MM08200

    MEGAMAN

    Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 1197x297mm 1-10V DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP20 wit MM08200

    Artikelnr.: 2850432123

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 3600lm 595x595mm >80° - Steekklem wit MM10459

    MEGAMAN

    Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 3600lm 595x595mm >80° - Steekklem wit MM10459

    Artikelnr.: 2850432217

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 4000lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - Contrastekker (female) IP40 wit MM10861

    MEGAMAN

    Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 4000lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - Contrastekker (female) IP40 wit MM10861

    Artikelnr.: 2850433947

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 3000K 3350lm 595x595mm >80° - Steekklem IP40 wit MM10735

    MEGAMAN

    Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 3000K 3350lm 595x595mm >80° - Steekklem IP40 wit MM10735

    Artikelnr.: 2850432237

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 3000K 3700lm 595x595mm >80° - Contrastekker (female) wit MM10965

    MEGAMAN

    Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 3000K 3700lm 595x595mm >80° - Contrastekker (female) wit MM10965

    Artikelnr.: 2850450398

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400

    MEGAMAN

    Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400

    Artikelnr.: 2850500949

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Megaman INFINITE DRIVER LED PANEL

    MEGAMAN

    Megaman INFINITE DRIVER LED PANEL

    Artikelnr.: 2850527714

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121000
Conditie/kortingsgroep 301216
LED driver
Breedte 64 mm
Opgenomen vermogen 40 W
Hoogte 33 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) Nee
Uitgangsspanning 30 - V
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lengte 201 mm
Uitgangsvermogen 25 - W
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar RF Ja
Geschikt voor buitengebruik Nee
Uitgangsstroom 700 - mA
Dimbaar 1-10 V Nee
Behuizing Kunststof behuizing
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
 
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor constante stroom Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor constante spanning Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company