In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 169,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Berto Bevestiging Ophangset panelen Staal 1800mm Chroom MM09965
Artikelnr.: 2850432172
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Berto Opbouwbehuizing Toebehoor verlichting opbouwframe PAN Staal 1205x305x50mm Wit MM09865
Artikelnr.: 2850432171
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941
Artikelnr.: 2850460495
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Tempus noodunit verlichtingsarmatuur Led 5W 10V MM11048
Artikelnr.: 2850450408
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502
Artikelnr.: 2850432232
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ZEBRA
Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 120x30 1200x300x68mm Wit ACC027
Artikelnr.: 2850670427
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813
Artikelnr.: 2850553375
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Berto LED driver 25W 30V IP20 MM10964
Artikelnr.: 2850476307
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor lampvermogen |
32 - W
|
| Inbouwbreedte |
295 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Aansluitwijze |
Contrastekker (female)
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Spanningstype |
DC
|
| Breedte |
295 mm
|
| Lengte |
1195 mm
|
| Hoogte/diepte |
13 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Inbouwlengte |
1195 mm
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Nom. stroom |
950 - mA
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
30 - V
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Max. systeemvermogen |
36 W
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3400 - lm
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
13 mm
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Vermogensfactor |
1
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.