warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. MM09555
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Berto LED inlegarmatuur 4000K 3400lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - IP40 wit MM09555
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Megaman Berto LED inlegarmatuur 4000K 3400lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - IP40 wit MM09555 - MM09555
MEGAMAN

Megaman Berto LED inlegarmatuur 4000K 3400lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - IP40 wit MM09555

Artikelnr.: 
2850432165
Lev. nr.: 
MM09555
EAN nr.: 
4892657095555
Producttype: 
MM09555

Brutoprijs

€ 59,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    MEGAMAN

    Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    Artikelnr.: 2850432232

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus noodunit verlichtingsarmatuur Led 5W 10V MM11048

    MEGAMAN

    Megaman Tempus noodunit verlichtingsarmatuur Led 5W 10V MM11048

    Artikelnr.: 2850450408

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto Bevestiging Ophangset panelen Staal 1800mm Chroom MM09965

    MEGAMAN

    Megaman Berto Bevestiging Ophangset panelen Staal 1800mm Chroom MM09965

    Artikelnr.: 2850432172

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813

    MEGAMAN

    Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813

    Artikelnr.: 2850553375

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto LED driver 25W 30V IP20 MM10964

    MEGAMAN

    Megaman Berto LED driver 25W 30V IP20 MM10964

    Artikelnr.: 2850476307

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941

    MEGAMAN

    Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941

    Artikelnr.: 2850460495

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015

    ZEBRA

    Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015

    Artikelnr.: 2850670435

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

LET OP

Driver dient separaat besteld te worden. (2850432198, 2850318758 of 2850432232)



Aanbevolen combinatie

Huidig product
Megaman Berto LED inlegarmatuur 4000K 3400lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - IP40 wit MM09555

MEGAMAN

Megaman Berto LED inlegarmatuur 4000K 3400lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - IP40 wit MM09555

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


Megaman Estela LED driver 40W 6V MM09757

MEGAMAN

Megaman Estela LED driver 40W 6V MM09757

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

MEGAMAN

Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 595 mm
Geschikt voor pendelophanging Ja
Kleur behuizing Wit
Met lichtsensor Nee
Aantal polen 2
Met bewegingssensor Nee
Lengte 595 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar Ja
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Spanningstype DC
Inbouwbreedte 595 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 13 mm
Geschikt voor lampvermogen 32 - W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtuittrede Direct
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Rasteruitvoering Geen
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Nom. spanning 30 - V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Max. systeemvermogen 36 W
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. stroom 950 - mA
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
 
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Inbouwlengte 595 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK04
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Met lichtbron Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar Dali Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Lichtkleur Wit
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar RF Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Vermogensfactor 0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3400 - lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Inbouwhoogte/diepte 13 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company