warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. MM10861
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 4000lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - Contrastekker (female) IP40 wit MM10861
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 4000lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - Contrastekker (female) IP40 wit MM10861 - MM10861
MEGAMAN

Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 4000lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - Contrastekker (female) IP40 wit MM10861

Artikelnr.: 
2850433947
Lev. nr.: 
MM10861
EAN nr.: 
4892657108613
Producttype: 
MM10861

Brutoprijs

€ 59,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813

    MEGAMAN

    Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813

    Artikelnr.: 2850553375

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus noodunit verlichtingsarmatuur Led 5W 10V MM11048

    MEGAMAN

    Megaman Tempus noodunit verlichtingsarmatuur Led 5W 10V MM11048

    Artikelnr.: 2850450408

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    MEGAMAN

    Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    Artikelnr.: 2850432232

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941

    MEGAMAN

    Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941

    Artikelnr.: 2850460495

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto LED driver 25W 30V IP20 MM10964

    MEGAMAN

    Megaman Berto LED driver 25W 30V IP20 MM10964

    Artikelnr.: 2850476307

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015

    ZEBRA

    Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015

    Artikelnr.: 2850670435

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

LET OP

Driver dient separaat besteld te worden. (2850432198, 2850318758 of 2850432232)



Aanbevolen combinatie

Huidig product
Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 4000lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - Contrastekker (female) IP40 wit MM10861

MEGAMAN

Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 4000lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - Contrastekker (female) IP40 wit MM10861

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


Megaman Estela LED driver 40W 6V MM09757

MEGAMAN

Megaman Estela LED driver 40W 6V MM09757

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

MEGAMAN

Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Plafond-/wandarmatuur
Nom. spanning 36 - V
Aansluitwijze Contrastekker (female)
Breedte 595 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 31 - W
Geleiderdoorsnede 0.32 mm²
Spanningstype DC
Aantal polen 2
Kleurweergave-index 80-89
Max. systeemvermogen 36 W
Inbouwlengte 595 mm
Kleur behuizing Wit
Rasteruitvoering Geen
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK03
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 595 mm
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Inbouwbreedte 595 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Lichtstroom regelbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Hoogte/diepte 33 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
 
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4000 - lm
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met luchtsleuven Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Met lichtbron Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur Wit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Ja
Inbouwhoogte/diepte 33 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. stroom 950 - mA
Constante lichtstroom regeling Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company