Materiaal behuizing
Staal
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
30
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar met push-button
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Max. systeemvermogen
26 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Stralingshoek regelbaar
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
51
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 3600 lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
32
Flikkerende waarde Pst LM
1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Inbouwhoogte/diepte
120 mm