warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 145401
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401 - 145401
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401
BAILEY

Bailey BaiDeco E27 led-lamp 818 1800K 200lm 200mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 145401

Artikelnr.: 
2850498029
Lev. nr.: 
145401
EAN nr.: 
8714681454015
Producttype: 
145401

Brutoprijs

€ 29,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm bruin IP20 141483

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm bruin IP20 141483

    Artikelnr.: 2850350766

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm bruin IP20 141482

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm bruin IP20 141482

    Artikelnr.: 2850350765

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Metal Fuij E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 145020

    BAILEY

    Bailey Metal Fuij E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 145020

    Artikelnr.: 2850480066

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur riga antiek mm brons IP20 141471

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur riga antiek mm brons IP20 141471

    Artikelnr.: 2850350754

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 lamphouder set + 1.5m getwiste textiel kabel mm hout IP20 139712

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 lamphouder set + 1.5m getwiste textiel kabel mm hout IP20 139712

    Artikelnr.: 2850214990

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur lyon mm brons IP20 141480

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur lyon mm brons IP20 141480

    Artikelnr.: 2850350763

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm hout IP20 141481

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm hout IP20 141481

    Artikelnr.: 2850350764

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Daar waar er al heel veel mogelijk is met de led filament lampen, was het namaken van de superdunne filamenten van de originele gloeilamp nog lastig. De Led Glow van Bailey komt er echter heel dichtbij. Het lichtgevende en duurzame led element zit in de lampvoet. De “gloeidraden” zijn gegraveerd in een koker van acrylaat en reflecteren de warme gloeilampkleur. De speciale Landscape versie van de Glow is om meerdere redenen speciaal. Ten eerste is het glas van deze 3-4 globe (G200) bol helder maar het gevoel wanneer je onder de lamp zit is net zo “warm” als bij een lamp met goud glas. Van de zijkant ziet men een landschap maar als men er onder zit heeft men het idee dat je naar de binnenkant kijkt van een doorgesneden sinaasappel. Maar ervaar het zelf daar iedereen er iets anders in ziet. Speciaal is het zeker.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Voet E27
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Dimbaar Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 3.5 kWh
Diameter 200 mm
Met schemeringsschakelaar Nee
Kleur behuizing Kleurloos
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Kleur Wit
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 38 - 38 mA
Met afstandsbediening Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering glas/afdekking Helder
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Lampvermogen 4 - 4 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lampvorm Bol
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Specifieke lichtstroom lamp 50 lm/W
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Kleurtemperatuur 1800 - 1800 K
Lichtstroom 200 - 200 lm
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lengte 200 mm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Vermogensfactor 0.8
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Filament lamp Nee
Stralingshoek 360 - 360 °
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Min. aantal schakelcycli 12500
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 200 lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company