In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3,04 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey E27 led-bulb 865 6500K 70lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal wit 80100035277
Artikelnr.: 2850020475
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 5m IP44 141954
Artikelnr.: 2850374890
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 10m IP44 141336
Artikelnr.: 2850311913
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-bulb 5lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal blauw 80100035278
Artikelnr.: 2850020476
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 25m IP44 142610
Artikelnr.: 2850395528
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Artikelnr.: 2850448942
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-bulb 50lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal geel 80100035279
Artikelnr.: 2850020477
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
Artikelnr.: 2850020478
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-bulb 30lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal groen 80100035281
Artikelnr.: 2850020479
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 50m IP44 142611
Artikelnr.: 2850395529
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
LED-lamp |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
20000 h
|
| Diameter |
45 mm
|
| Nom. stroom |
43 - 43 mA
|
| Lampvorm |
Bol
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Voet |
E27
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP44
|
| Stralingshoek |
360 - 360 °
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lengte |
70 mm
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Opaal
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
30 lm/W
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtstroom |
30 - 30 lm
|
| Lampvermogen |
1 - 1 W
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
30 lm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
1 kWh
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.11
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
15000
|
| Lampaanduiding |
P45
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.