warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 80100035280
  • 
Productvideo's
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
Productafbeelding
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
 Vorige

 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 - 80100035280
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280 
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280
BAILEY

Bailey E27 led-bulb 7lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal rood 80100035280

Artikelnr.: 
2850020478
Lev. nr.: 
80100035280
EAN nr.: 
8714681352809
Producttype: 
80100035280

Brutoprijs

€ 3,04 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 10m IP44 141336

    BAILEY

    Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 10m IP44 141336

    Artikelnr.: 2850311913

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 865 6500K 70lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal wit 80100035277

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 865 6500K 70lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal wit 80100035277

    Artikelnr.: 2850020475

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 30lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal groen 80100035281

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 30lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal groen 80100035281

    Artikelnr.: 2850020479

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 728 2800K 70lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal wit 80100035276

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 728 2800K 70lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal wit 80100035276

    Artikelnr.: 2850020474

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 30lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal 143328

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 30lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal 143328

    Artikelnr.: 2850434042

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 5lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal blauw 80100035278

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 5lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal blauw 80100035278

    Artikelnr.: 2850020476

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 25m IP44 142610

    BAILEY

    Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 25m IP44 142610

    Artikelnr.: 2850395528

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 50lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal geel 80100035279

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 50lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal geel 80100035279

    Artikelnr.: 2850020477

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 50m IP44 142611

    BAILEY

    Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 50m IP44 142611

    Artikelnr.: 2850395529

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417

    BAILEY

    Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417

    Artikelnr.: 2850448942

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Energielabels

Energielabel


Energielabel

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Energielabel

Productdetails



Productdetails

Deze led energiezuinige sfeerbrengers van Bailey zijn gemaakt van kunststof dat in de massa is gekleurd. Hierdoor zijn ze een stuk veiliger dan hun traditionele voorgangers en geven mooi egaal licht. Ideaal voor feestdagen, op festivals, terassen, biergarten, amusementsparken of voor andere feestelijke aankledingen. Elk feest verdient een Bailey Party Bulb! Bij hangende montage en een geschikte lamphouder (houder maakt een waterdichte afsluiting met de bulb) ook buiten te gebruiken. Wij adviseren de lamp te gebruiken met de Bailey Light Strings van 5, 10, 25 of 50 mtr.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Voet E27
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Dimbaar Nee
Kleur Rood
Lampvorm Bol
Lichtstroom 7 - 7 lm
Met schemeringsschakelaar Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Stralingshoek 360 - 360 °
Kleurweergave-index 70-79
Nom. spanning 220 - 240 V
Gemiddelde nom. levensduur 20000 h
Dimbaar faseafsnijding Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 1 kWh
Specifieke lichtstroom lamp 7 lm/W
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Diameter 45 mm
Beschermingsgraad (IP) IP44
 
Met bewegingssensor Nee
Uitvoering glas/afdekking Opaal
Nom. stroom 43 - 43 mA
Dimbaar Bluetooth Nee
Met afstandsbediening Nee
Lengte 70 mm
Vermogensfactor 0.11
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Filament lamp Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lampaanduiding P45
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lampvermogen 1 - 1 W
Min. aantal schakelcycli 15000
Met IFTTT ondersteuning Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 7 lm
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company