warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buiten sfeerverlichting
  5. 143417
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
 Vorige
 Volgende
Buiten sfeerverlichting - Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417 - 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417
BAILEY

Bailey LED feestverlichting Prikkabelset 25W 15m IP44 143417

Artikelnr.: 
2850448942
Lev. nr.: 
143417
EAN nr.: 
8714681434178
Producttype: 
143417

Brutoprijs

€ 100,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 450lm 110mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 141887

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 450lm 110mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 141887

    Artikelnr.: 2850374847

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 728 2800K 70lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal wit 80100035276

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 728 2800K 70lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal wit 80100035276

    Artikelnr.: 2850020474

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Party bulb ecopack E27 kogel led-lamp (7 kleuren) 5 - 50lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal meerkleurig 144948

    BAILEY

    Bailey Party bulb ecopack E27 kogel led-lamp (7 kleuren) 5 - 50lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal meerkleurig 144948

    Artikelnr.: 2850480042

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 40lm 108mm 360° 220 - 240V opaal groen 80100038984

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 40lm 108mm 360° 220 - 240V opaal groen 80100038984

    Artikelnr.: 2850203580

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Mini-Shade 190 Black

    BAILEY

    Bailey Mini-Shade 190 Black

    Artikelnr.: 2850500601

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 728 2800K 50lm 89mm 360° 220 - 240V opaal wit 142602

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 728 2800K 50lm 89mm 360° 220 - 240V opaal wit 142602

    Artikelnr.: 2850395520

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 180lm P45 70mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 141886

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 180lm P45 70mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 141886

    Artikelnr.: 2850374846

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 60lm 108mm 360° 220 - 240V opaal rood 142436

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 60lm 108mm 360° 220 - 240V opaal rood 142436

    Artikelnr.: 2850395476

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 865 6500K 70lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal wit 80100035277

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 865 6500K 70lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal wit 80100035277

    Artikelnr.: 2850020475

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Party bulb ecopack E27 kogel led-lamp (5 kleuren) 30lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal meerkleurig 143753

    BAILEY

    Bailey Party bulb ecopack E27 kogel led-lamp (5 kleuren) 30lm P45 70mm 360° 220 - 240V opaal meerkleurig 143753

    Artikelnr.: 2850434068

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Speelse lichtkabel (prikkabel) van 15m, kant en klaar met 15 E27 fittingen (afstand ± 0.8m), stekker, contrastekker en eindkap. De 15 snoertjes tussen kabel en fittingen zijn zo'n 35mm. Zonder lampen. Ideaal voor feestdagen, op festivals, terrassen, biergarten, amusementsparken of voor andere feestelijke aankledingen. In combinatie te gebruiken met de Bailey Party Bulbs en Led Filament Safe lampen. Maximale belasting bij LED 325W.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300175
Feestverlichting
Model Prikkabelset
Diameter 8.8 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Aansluitvermogen 25 W
Aantal polen 2
Beschermingsgraad (IP) IP44
Lamptype LED uitwisselbaar
Nom. spanning 220 - 240 V
Koppelbaar Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
 
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Totale lengte 15 m
Kleur Zwart
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor buitengebruik Ja
Met stroombrug Nee
Hoogte/diepte 35 mm
Soort bedrading Eindig
Aantal lichtpunten 15
Met lichtbron Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company