warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 80100035356
  • 
Productvideo's
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356
Productafbeelding
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356
 Vorige

 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356 - 80100035356
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356 
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356
BAILEY

Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas wit 80100035356

Artikelnr.: 
2850020480
Lev. nr.: 
80100035356
EAN nr.: 
8714681353561
Producttype: 
80100035356

Brutoprijs

€ 10,96 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Alu Plain E27 lamphouder mat Edisonfitting aluminium zwart 139700

    BAILEY

    Bailey Alu Plain E27 lamphouder mat Edisonfitting aluminium zwart 139700

    Artikelnr.: 2850214979

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp klein ral 9010 Kunststof 40mm Ø100mm Wit 139722

    BAILEY

    Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp klein ral 9010 Kunststof 40mm Ø100mm Wit 139722

    Artikelnr.: 2850214996

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Alu Retro E27 lamphouder Edisonfitting aluminium zwart 139693

    BAILEY

    Bailey Alu Retro E27 lamphouder Edisonfitting aluminium zwart 139693

    Artikelnr.: 2850214973

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214959

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214954

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214956

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek grijs 140322

    BAILEY

    Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek grijs 140322

    Artikelnr.: 2850256095

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Smartcup Decorelement toebehoor verlichting pp ral 3002 Kunststof 30mm Ø120mm Rood 139723

    BAILEY

    Bailey Smartcup Decorelement toebehoor verlichting pp ral 3002 Kunststof 30mm Ø120mm Rood 139723

    Artikelnr.: 2850214997

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey TP E27 Lamphouder recht Opbouwfitting kunststof wit 141125

    BAILEY

    Bailey TP E27 Lamphouder recht Opbouwfitting kunststof wit 141125

    Artikelnr.: 2850311873

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey TP E27 Lamphouder recht Opbouwfitting kunststof zwart 141124

    BAILEY

    Bailey TP E27 Lamphouder recht Opbouwfitting kunststof zwart 141124

    Artikelnr.: 2850311872

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Lampen met spiegelcoating zijn ontwikkeld om het licht te sturen door bepaalde vlakken van een ondoorzichtige laag te voorzien. De coating (spiegel of mat) zelf geeft een decoratief effect ook als de lamp niet brandt. De led versie van de spiegellampen zijn duurzamer vanwege de langere levensduur en het lage energieverbruik. Dit soort lampen wordt veel toegepast in etalages, decoratieve interieurs en in andere toepassingen om voor een extra touch te zorgen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Lengte 105 mm
Kleur Wit
Bediening op afstand mogelijk Nee
Dimbaar Nee
Nom. stroom 53 - 53 mA
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Kleur behuizing Kleurloos
Nom. spanning 220 - 240 V
Met bewegingssensor Nee
Specifieke lichtstroom lamp 92 lm/W
Spanningstype AC
Voet E27
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Lampvermogen 6 - 6 W
Kleurweergave-index 80-89
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Lampvorm Peer
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Met afstandsbediening Nee
Diameter 60 mm
Lampaanduiding A-type
 
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking Helder
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lichtstroom 550 - 550 lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Min. aantal schakelcycli 15000
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Beschermingsgraad (IP) IP20
Compatible met Apple HomeKit Nee
Filament lamp Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Vermogensfactor 0.9
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 550 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stralingshoek 180 - 180 °
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company