warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 145550
  • 
Productvideo's
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
Productafbeelding
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
 Vorige

 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 - 145550
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550 
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550
BAILEY

Bailey Silhouette Snowflake E27 led-lamp 920 2000K 90lm 140mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding goud 145550

Artikelnr.: 
2850511695
Lev. nr.: 
145550
EAN nr.: 
8714681455500
Producttype: 
145550

Brutoprijs

€ 15,24 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142285

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142285

    Artikelnr.: 2850387573

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED uitwisselbaar 144481

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED uitwisselbaar 144481

    Artikelnr.: 2850470091

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum LED E27 Vloerlamp 60W zwart 144482

    BAILEY

    Bailey BaiLum LED E27 Vloerlamp 60W zwart 144482

    Artikelnr.: 2850470092

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 140639

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 140639

    Artikelnr.: 2850272831

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142452

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142452

    Artikelnr.: 2850387613

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 140640

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 140640

    Artikelnr.: 2850272832

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142453

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142453

    Artikelnr.: 2850387614

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142538

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142538

    Artikelnr.: 2850387639

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Tradim snoerdimmer led 240V 1 - 70W zwart 145621

    BAILEY

    Bailey Tradim snoerdimmer led 240V 1 - 70W zwart 145621

    Artikelnr.: 2850513702

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142537

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142537

    Artikelnr.: 2850387638

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

In de Led Filament Silhouette serie bepaalt het filament het karakter van de lamp. Door de lichtkleur (2000K) hebben de lampen al een warme uitstraling. Door de vorm van het filament krijgt de lamp het uiteindelijke karakter. Met de huidige stand van de techniek is er veel mogelijk met de flexibele filamenten die men in allerlei vormen en posities kan positioneren. De led lampen zijn vanzelfsprekend energiezuinig en hebben een E27 fitting zodat ze in de meeste tafellampen en hanglampen gedraaid kunnen worden. Daarbij moet men natuurlijk wel op de positie van de vorm letten zodat men de lamp niet onderste boven plaatst of hangt. Voor een bijpassend armatuur bekijk het uitgebreide Bailey assortiment.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Met bewegingssensor Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Kleur Goud
Diameter 95 mm
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Voet E27
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Kleurweergave-index 90-100
Spanningstype AC
Lengte 140 mm
Lampvorm Bol
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 2 kWh
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar Ja
Lampvermogen 2 - 2 W
 
Dimbaar faseafsnijding Ja
Nom. stroom 9 - 9 mA
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Specifieke lichtstroom lamp 45 lm/W
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lichtstroom 90 - 90 lm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Stralingshoek 320 - 320 °
Min. aantal schakelcycli 15000
Met IFTTT ondersteuning Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Kleurtemperatuur 2000 - 2000 K
Dimbaar Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Touch and Dim Nee
Filament lamp Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 90 lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company