Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 28,56 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey E27 led-lamp big bab 922 2000K 140lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040744
Artikelnr.: 2850272859
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 230lm 206mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040602
Artikelnr.: 2850272850
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 822 2200K 300lm 135mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 144337
Artikelnr.: 2850449072
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 135mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144338
Artikelnr.: 2850449073
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 135mm 180° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143626
Artikelnr.: 2850441183
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601
Artikelnr.: 2850272849
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm 180mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145017
Artikelnr.: 2850481459
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp leslie metaalkleurig 922 2200K 100lm 180mm 280° 220 - 240V dimbaar Helder glas wit 80100039076
Artikelnr.: 2850179575
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp leslie 922 2200K 160lm 180mm 220 - 240V dimbaar helder goud 80100039074
Artikelnr.: 2850179574
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Tafellamp |
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Diameter |
90 mm
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - 60 W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 220 V
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Montagewijze |
Standaard (voet)
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Lamphouder |
E27
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
60 W
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Met dimmer |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
|---|---|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Richtbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
130 mm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Verstelbare hoogte |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Woonruimteverlichtingsarmatuur
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.