Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 38,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678
Artikelnr.: 2850415060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur 25mm Ø100mm Chroom 139702
Artikelnr.: 2850214981
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214952
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 lamphouder koper antiek Edisonfitting aluminium 139695
Artikelnr.: 2850214975
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE 2C METALLIC CHAMPAGNE 3M
Artikelnr.: 2850256086
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214969
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Grid E27 lamphouder raster Edisonfitting aluminium zwart 140325
Artikelnr.: 2850256098
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor verlichting pp ral 9007 Kunststof 30mm Ø120mm Grijs 139728
Artikelnr.: 2850215001
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp groot ral 9005 Kunststof 40mm Ø150mm Zwart 139734
Artikelnr.: 2850215006
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
LED-lamp |
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Diameter |
125 mm
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
200 lm
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Filament lamp |
Ja
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
5 kWh
|
| Kleur behuizing |
Kleurloos
|
| Lampvorm |
Reflector
|
|---|---|
| Lampvermogen |
5 - 5 W
|
| Lampaanduiding |
R125
|
| Kleurtemperatuur |
1900 - 1900 K
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Kleur |
Goud
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
100000
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Lichtstroom |
200 - 200 lm
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Lengte |
165 mm
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. stroom |
30 - 30 mA
|
| Spanningstype |
AC
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
40 lm/W
|
| Stralingshoek |
280 - 280 °
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Helder
|
| Vermogensfactor |
0.8
|
| Voet |
E27
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.