warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 142198
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey E27 LED-lamp UFO 4000K 850lm 67mm 120° 220V opaal wit 142198 Bailey E27 LED-lamp UFO 4000K 850lm 67mm 120° 220V opaal wit 142198 Bailey E27 LED-lamp UFO 4000K 850lm 67mm 120° 220V opaal wit 142198
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Bailey E27 LED-lamp UFO 4000K 850lm 67mm 120° 220V opaal wit 142198 - 142198
Bailey E27 LED-lamp UFO 4000K 850lm 67mm 120° 220V opaal wit 142198
Bailey E27 LED-lamp UFO 4000K 850lm 67mm 120° 220V opaal wit 142198
BAILEY

Bailey E27 LED-lamp UFO 4000K 850lm 67mm 120° 220V opaal wit 142198

Artikelnr.: 
2850387518
Lev. nr.: 
142198
EAN nr.: 
8714681421987
Producttype: 
142198

Brutoprijs

€ 18,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur bari mm zwart IP20 141479

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur bari mm zwart IP20 141479

    Artikelnr.: 2850350762

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey TP E27 Lamphouder recht Opbouwfitting kunststof wit 141125

    BAILEY

    Bailey TP E27 Lamphouder recht Opbouwfitting kunststof wit 141125

    Artikelnr.: 2850311873

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm aluminium IP20 142266

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm aluminium IP20 142266

    Artikelnr.: 2850387570

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm grijs IP20 141582

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm grijs IP20 141582

    Artikelnr.: 2850323144

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581

    Artikelnr.: 2850323143

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm wit IP20 141475

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm wit IP20 141475

    Artikelnr.: 2850350758

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478

    Artikelnr.: 2850350761

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 adapter e27 - e27 pa 125c Reductiefitting kunststof wit 144928

    BAILEY

    Bailey E27 adapter e27 - e27 pa 125c Reductiefitting kunststof wit 144928

    Artikelnr.: 2850477131

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm zwart IP20 141474

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm zwart IP20 141474

    Artikelnr.: 2850350757

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267

    Artikelnr.: 2850387571

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

De LED UFO is een hele bijzondere lamp door zijn vorm en uitstraling. De volledig uit kunststof bestaande energiezuinige led lamp heeft een E27 fitting zodat hij in de meeste lamphouders past. Door zijn breedte heeft hij een hele brede stralingshoek en is uitemate geschikt bijvoorbeeld boven biljarttafel of in brede armaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Spanningstype AC
Voet E27
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Dimbaar Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 11 kWh
Nom. stroom 100 - mA
Kleur behuizing Wit
Met schemeringsschakelaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 67 mm
Kleur Wit
Met bewegingssensor Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Specifieke lichtstroom lamp 77 lm/W
Dimbaar Wi-Fi Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 120 mm
Lichtstroom 850 - lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Nom. spanning 220 - V
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Uitvoering glas/afdekking Opaal
Lampvorm Vlakrond
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek 120 - °
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Min. aantal schakelcycli 12500
Dimbaar faseaansnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Filament lamp Nee
Lichtsterkte 300 cd
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 850 lm
Lampvermogen 11 - W
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Vermogensfactor 0.7
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company