warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 141581
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581 Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581 Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581 Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581 - 141581
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581

Artikelnr.: 
2850323143
Lev. nr.: 
141581
EAN nr.: 
8714681415818
Producttype: 
141581

Brutoprijs

€ 9,54 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm grijs IP20 141582

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm grijs IP20 141582

    Artikelnr.: 2850323144

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 141580

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 141580

    Artikelnr.: 2850323142

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm bruin IP20 141583

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm bruin IP20 141583

    Artikelnr.: 2850323145

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 800lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 142591

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 800lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 142591

    Artikelnr.: 2850395518

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm blauw IP20 141585

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm blauw IP20 141585

    Artikelnr.: 2850323147

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W 1600x0mm rood IP20 141584

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W 1600x0mm rood IP20 141584

    Artikelnr.: 2850323146

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Deze speelse pendelset is geschikt voor E27 lichtbronnen en bestaat uit een kunststof plafond kap, een textielsnoer van 1,5 mtr en een silicone lamphouder. Binnenin de lamphouder zit een huls waar men de lichtbron in bevestigt. Beschibaar in verschillende kleuren. De maximale belasting van de pendel is 2.5KG.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Reflector Geen
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lamphouder E27
Spanningstype AC
Lengte 100 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Nee
Diameter 45 mm
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lichtverdeling Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Compatible met Google Assistant Nee
Rasteruitvoering Geen
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Wit
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Lamptype LED uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP20
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DMX Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Slagvastheid IK02
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
 
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Met lichtbron Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Aantal polen 2
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Materiaal behuizing Kunststof
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Geen
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company