warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 141474
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm zwart IP20 141474 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm zwart IP20 141474
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm zwart IP20 141474 - 141474
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm zwart IP20 141474
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm zwart IP20 141474

Artikelnr.: 
2850350757
Lev. nr.: 
141474
EAN nr.: 
8714681414743
Producttype: 
141474

Brutoprijs

€ 23,68 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Spiraled E27 led-lamp theo 922 1900K 200lm R125 165mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039429

    BAILEY

    Bailey Spiraled E27 led-lamp theo 922 1900K 200lm R125 165mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039429

    Artikelnr.: 2850218131

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled E27 led-lamp charles 922 1900K 200lm 185mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039428

    BAILEY

    Bailey Spiraled E27 led-lamp charles 922 1900K 200lm 185mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039428

    Artikelnr.: 2850218130

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 240mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141870

    BAILEY

    Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 240mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141870

    Artikelnr.: 2850372375

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Alva E27 led-lamp 922 2200K 190lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145012

    BAILEY

    Bailey Spiraled Alva E27 led-lamp 922 2200K 190lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145012

    Artikelnr.: 2850492720

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shapes E27 led-lamp 922 2200K 70lm 237mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 141874

    BAILEY

    Bailey Shapes E27 led-lamp 922 2200K 70lm 237mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 141874

    Artikelnr.: 2850372379

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 100lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145232

    BAILEY

    Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 100lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145232

    Artikelnr.: 2850487973

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De retro look pendelset York bestaat uit een porseleine plafondkap, een zwart-wit textiel strijkijzersnoer van 1,5 mtr en een porseleine lamphouder. Doordat de lamphouder een aparte schroefring heeft kan er eventueel nog een losse lampenkap aan worden bevestigd. Geschikt voor E27 lampen. De maximale belasting van de pendel is 2.5KG.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Lamphouder E27
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aantal polen 2
Reflector Geen
Met bewegingssensor Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Dimbaar Nee
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Diameter 47 mm
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Zonder kap
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Slagvastheid IK02
Lengte 72 mm
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar DSI Nee
Rasteruitvoering Geen
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met lichtbron Nee
 
Geschikt voor noodverlichting Nee
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtverdeler Geen
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar RF Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company