warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 142267
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267 Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267 Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267 Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267 Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267 Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267 - 142267
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W aluminium IP20 142267

Artikelnr.: 
2850387571
Lev. nr.: 
142267
EAN nr.: 
8714681422670
Producttype: 
142267

Brutoprijs

€ 44,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm aluminium IP20 142266

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm aluminium IP20 142266

    Artikelnr.: 2850387570

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 1200lm 135mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100037484

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 1200lm 135mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100037484

    Artikelnr.: 2850118760

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 827 2700K 1160lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038992

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 827 2700K 1160lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038992

    Artikelnr.: 2850147594

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040297

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 550lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040297

    Artikelnr.: 2850246284

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 200lm P45 75mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036360

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 200lm P45 75mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036360

    Artikelnr.: 2850020545

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 300lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035093

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 300lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035093

    Artikelnr.: 2850020450

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 740lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035096

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 740lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035096

    Artikelnr.: 2850020453

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp 827 2700K 400lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145046

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp 827 2700K 400lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145046

    Artikelnr.: 2850481473

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361

    Artikelnr.: 2850020546

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 adapter e27 - e27 pa 125c Reductiefitting kunststof wit 144928

    BAILEY

    Bailey E27 adapter e27 - e27 pa 125c Reductiefitting kunststof wit 144928

    Artikelnr.: 2850477131

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298

    Artikelnr.: 2850246285

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Paris Shades serie bestaat uit 3 sierlijke modellen, S(mall), M(edium) en L(arge). De kap is gemaakt van geborsteld aluminium in de kleur Champagne gecombineerd met een stijlvolle houten houder. De binnenzijde is wit gelakt zodat de reflectie van de lichtbron hier mooi in uitkomt.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Aansluitwijze Schroefklem
Lichtverdeler Reflector
Aantal polen 2
Lichtverdeling Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Max. systeemvermogen 60 W
Beschermingsgraad (IP) IP20
Materiaal behuizing Aluminium
Bediening via Bluetooth Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met lichtbron Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Compatible met Google Assistant Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Diameter 390 mm
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar Dali-2 Nee
Slagvastheid IK02
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Reflector Wit
Dimbaar 0-10 V Nee
Rasteruitvoering Geen
 
Dimbaar DMX Nee
Spanningstype AC
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Dimbaar faseafsnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor lampvermogen 60 - 60 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Hoogte/diepte 280 mm
Kleur behuizing Aluminium
Lamphouder E27
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company