Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 80100035382
  • 
LED-spots - directionele LED-lampen - Bailey E27 led-lamp 827 2700K 400lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 80100035382 - 80100035382
BAILEY

Bailey E27 led-lamp 827 2700K 400lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 80100035382

Artikelnr.: 
2850020494
Lev. nr.: 
80100035382
EAN nr.: 
8714681353820
Producttype: 
80100035382

Brutoprijs

€ 9,06 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Bailey E27 led-lamp 827 2700K 350lm R63 102mm 120° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142695

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp 827 2700K 350lm R63 102mm 120° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142695

    Artikelnr.: 2850405587

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiLum E27 lamphouder plafondplaat porselein Opbouwfitting keramiek wit 140307

    BAILEY

    Bailey BaiLum E27 lamphouder plafondplaat porselein Opbouwfitting keramiek wit 140307

    Artikelnr.: 2850256080

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 zwart 140320

    BAILEY

    Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 zwart 140320

    Artikelnr.: 2850256093

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum E27 lamphouder plafondplaat porselein Opbouwfitting keramiek zwart 140306

    BAILEY

    Bailey BaiLum E27 lamphouder plafondplaat porselein Opbouwfitting keramiek zwart 140306

    Artikelnr.: 2850256079

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 wit 140321

    BAILEY

    Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 wit 140321

    Artikelnr.: 2850256094

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Led filament lampen kan men zien als de moderne duurzame versie van de oude gloeilamp. De zogenaamde filamenten vervangen de traditionele gloeidraad waardoor de lampen vele malen energiezuiniger zijn en veel langer meegaan. Door de warme 2700K lichtkleur zijn de lampen bovendien vriendelijk voor het oog.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Bediening op afstand mogelijk Nee
Spanningstype AC
Diameter 63 mm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Kleurweergave-index 80-89
Lichtsterkte 160 cd
Met schemeringsschakelaar Nee
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Met bewegingssensor Nee
Voet E27
Kleur Wit
Specifieke lichtstroom lamp 100 lm/W
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Kleur behuizing Kleurloos
Dimbaar Nee
Met afstandsbediening Nee
Lichtstroom 400 - 400 lm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. spanning 220 - 240 V
Uitvoering glas/afdekking Helder
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Stralingshoek 120 - 120 °
 
Lampvorm Reflector
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lampvermogen 4 - 4 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lengte 102 mm
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. stroom 35 - 35 mA
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Filament lamp Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 400 lm
Lampaanduiding R63
Compatible met Google Assistant Nee
Min. aantal schakelcycli 15000
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar Wi-Fi Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company