Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 22,06 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 822 2200K 300lm ST64 146mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 144335
Artikelnr.: 2850449070
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiSpot E27 led-spot 830 3000K 1000lm PAR30 96mm 40° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145514
Artikelnr.: 2850501344
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 822 2200K 300lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 144339
Artikelnr.: 2850449074
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm 180mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145017
Artikelnr.: 2850481459
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp theo 922 1900K 200lm R125 165mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039429
Artikelnr.: 2850218131
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp charles 922 1900K 200lm 185mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039428
Artikelnr.: 2850218130
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey LED Spot BEE E27 led-lamp 827 2700K 315 - 385lm PAR16 78mm 36° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 145029
Artikelnr.: 2850481460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm 130mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145015
Artikelnr.: 2850481458
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp leslie 922 2200K 160lm 180mm 220 - 240V dimbaar helder goud 80100039074
Artikelnr.: 2850179574
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp leslie metaalkleurig 922 2200K 100lm 180mm 280° 220 - 240V dimbaar Helder glas wit 80100039076
Artikelnr.: 2850179575
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
Lampfitting |
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Draaddiameter nippel |
M10 x 1
|
| Kleur |
Zwart
|
| Lamphouder |
E27
|
|---|---|
| Materiaal |
Keramiek
|
| Met beugel |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met starterhouder |
Nee
|
| Model |
Opbouwfitting
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.