warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. MM09934
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Reflector AR111 GU10 led-spot 2800K 800lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM09934
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Megaman Reflector AR111 GU10 led-spot 2800K 800lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM09934 - MM09934
MEGAMAN

Megaman Reflector AR111 GU10 led-spot 2800K 800lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM09934

Artikelnr.: 
2850532529
Lev. nr.: 
MM09934
EAN nr.: 
4892657099348
Producttype: 
MM09934

Brutoprijs

€ 42,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zilver MM02648

    MEGAMAN

    Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zilver MM02648

    Artikelnr.: 2850433119

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zwart MM02649

    MEGAMAN

    Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zwart MM02649

    Artikelnr.: 2850432383

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 dimbaar Stroomrailadapter IP20 wit MM02647

    MEGAMAN

    Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 dimbaar Stroomrailadapter IP20 wit MM02647

    Artikelnr.: 2850433118

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Megaman Reflector AR111 GU10 LED-lamp DBT dubbele straal technologie 2800K 900lm AR111 82mm 24 - 45° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit MM09729

    MEGAMAN

    Megaman Reflector AR111 GU10 LED-lamp DBT dubbele straal technologie 2800K 900lm AR111 82mm 24 - 45° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit MM09729

    Artikelnr.: 2850351060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 302551
LED-lamp
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Kleur Wit
Kleurweergave-index 90-100
Lichtsterkte 3600 cd
Spanningstype AC
Kleur behuizing Grijs
Voet GU10
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lengte 82 mm
Specifieke lichtstroom lamp 79 lm/W
Lichtstroom 800 - lm
Lampvorm Reflector
Dimbaar Touch and Dim Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 11 kWh
Met schemeringsschakelaar Nee
Dimbaar Ja
Diameter 111 mm
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Compatible met Amazon Alexa Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Nom. spanning 220 - V
 
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Min. aantal schakelcycli 1000000
Met afstandsbediening Nee
Lampvermogen 11 - W
Uitvoering glas/afdekking Helder
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 720 lm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Gemiddelde nom. levensduur 40000 h
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. stroom 53 - mA
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleurtemperatuur 2800 - K
Stralingshoek 24 - °
Lampaanduiding AR111
Dimbaar Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimbaar faseafsnijding Ja
Filament lamp Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company