In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 42,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Reflector AR111 GU10 led-lamp 818-830 1800K 680lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar Helder glas wit MM09935
Artikelnr.: 2850366145
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Reflector AR111 GU10 led-spot 2800K 800lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM09934
Artikelnr.: 2850532529
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - W
|
| Aansluitwijze |
Stroomrailadapter
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
117 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Reflector |
Geen
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
|---|---|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Aantal polen |
5
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.