warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. MM02649
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zwart MM02649
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zwart MM02649 - MM02649
MEGAMAN

Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zwart MM02649

Artikelnr.: 
2850432383
Lev. nr.: 
MM02649
EAN nr.: 
4892657026498
Producttype: 
MM02649

Brutoprijs

€ 42,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Reflector AR111 GU10 led-lamp 818-830 1800K 680lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar Helder glas wit MM09935

    MEGAMAN

    Megaman Reflector AR111 GU10 led-lamp 818-830 1800K 680lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar Helder glas wit MM09935

    Artikelnr.: 2850366145

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector AR111 GU10 led-spot 2800K 800lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM09934

    MEGAMAN

    Megaman Reflector AR111 GU10 led-spot 2800K 800lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM09934

    Artikelnr.: 2850532529

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301216
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Met lichtsensor Nee
Aansluitwijze Stroomrailadapter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamphouder GU10
Materiaal behuizing Staal
Buitendiameter 117 mm
Reflector Geen
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleur behuizing Zwart
Oppervlaktebescherming Gelakt
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Geschikt voor pendelophanging Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lengte 210 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Geschikt voor plafondmontage Nee
 
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Met lichtbron Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Max. systeemvermogen 15 W
Aantal polen 5
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. spanning 220 - V
Bediening via Bluetooth Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company