In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 5,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 827 2700K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar opaal wit MM10157
Artikelnr.: 2850379145
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Reflector AR111 GU10 led-spot 2800K 800lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM09934
Artikelnr.: 2850532529
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 840 4000K 390lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit MM08112
Artikelnr.: 2850408024
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Reflector AR111 GU10 led-lamp 818-830 1800K 680lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar Helder glas wit MM09935
Artikelnr.: 2850366145
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Reflector PAR16 GU10 LED-lamp DBT 2800K 420lm PAR16 56mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit MM09753
Artikelnr.: 2850381492
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 827 2700K 270lm PAR16 55mm 36° 220V Helder glas wit MM09916
Artikelnr.: 2850387844
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Reflector PAR16 GU10 LED-lamp DBT 2800K 550lm PAR16 56mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM10348
Artikelnr.: 2850408023
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 430lm PAR16 54mm 100° 220V dimbaar gematteerd rgbw MM11534
Artikelnr.: 2850500956
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 2800K 660lm PAR16 55mm 100° 220 - 240V gematteerd wit MM10164
Artikelnr.: 2850381493
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 827 2700K 390lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM08111
Artikelnr.: 2850351056
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
302551
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
Lampfitting |
|
| Met starterhouder |
Nee
|
| Materiaal |
Keramiek
|
| Met beugel |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Draaddiameter nippel |
Geen
|
|---|---|
| Lamphouder |
GU10
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.