warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. MM09935
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Reflector AR111 GU10 led-lamp 818-830 1800K 680lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar Helder glas wit MM09935
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Megaman Reflector AR111 GU10 led-lamp 818-830 1800K 680lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar Helder glas wit MM09935 - MM09935
MEGAMAN

Megaman Reflector AR111 GU10 led-lamp 818-830 1800K 680lm AR111 82mm 24° 220V dimbaar Helder glas wit MM09935

Artikelnr.: 
2850366145
Lev. nr.: 
MM09935
EAN nr.: 
4892657099355
Producttype: 
MM09935

Brutoprijs

€ 59,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zwart MM02649

    MEGAMAN

    Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zwart MM02649

    Artikelnr.: 2850432383

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zilver MM02648

    MEGAMAN

    Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 210mm dimbaar Stroomrailadapter IP20 zilver MM02648

    Artikelnr.: 2850433119

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman GU10 ombouwset 1 meter keramiek wit MM00610

    MEGAMAN

    Megaman GU10 ombouwset 1 meter keramiek wit MM00610

    Artikelnr.: 2700664214

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 dimbaar Stroomrailadapter IP20 wit MM02647

    MEGAMAN

    Megaman Toby GU10 railspot c3 ar111 dimbaar Stroomrailadapter IP20 wit MM02647

    Artikelnr.: 2850433118

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 302551
LED-lamp
Kleurweergave-index 90-100
Dimbaar Ja
Kleur Wit
Voet GU10
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 10 kWh
Lampvorm Reflector
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Kleurtemperatuur 1800 - K
Met schemeringsschakelaar Nee
Gemiddelde nom. levensduur 40000 h
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Lichtstroom 680 - lm
Kleur behuizing Grijs
Specifieke lichtstroom lamp 72 lm/W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Diameter 111 mm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Uitvoering glas/afdekking Helder
Met afstandsbediening Nee
 
Lampvermogen 10 - W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimbaar Touch and Dim Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 660 lm
Filament lamp Nee
Lichtsterkte 3800 cd
Min. aantal schakelcycli 100000
Stralingshoek 24 - °
Dimbaar Wi-Fi Nee
Lengte 82 mm
Lampaanduiding AR111
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Beschermingsgraad (IP) IP20
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Nom. spanning 220 - V
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company