In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 685,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PIL
PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 18340lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3153AP840
Artikelnr.: 2850677549
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PIL
PIL Lama+ Beschermkorf 14475620
Artikelnr.: 2850288804
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PIL
PIL Lama+ Inbouwgrame 14475820
Artikelnr.: 2850288806
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300530
|
Halstraler |
|
| Breedte |
418 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Reflector |
Geen
|
| Geschikt voor lampvermogen |
101 - 101 W
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Nom. stroom |
700 - 700 mA
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
460000 h
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - 60 °C
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
101 W
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Aantal polen |
3
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
750 °C - 30 s
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG4
|
| Lengte |
460 mm
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
94.7 %
|
|---|---|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
91.4 %
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
6
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Met bescherming |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
17402 - 17402 lm
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
10
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.