warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. LTH3153AP840
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 18340lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3153AP840
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 18340lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3153AP840 - LTH3153AP840
PIL

PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 18340lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3153AP840

Artikelnr.: 
2850677549
Lev. nr.: 
LTH3153AP840
EAN nr.: 
8018367754995
Producttype: 
LTH3153AP840

Brutoprijs

€ 605,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 17402lm wit 101W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271987

    PIL

    PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 17402lm wit 101W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271987

    Artikelnr.: 2850257359

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300530
UNSPSC Code 39111500
Halstraler
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Aantal polen 3
Kleurweergave-index 80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lamphouder Geen
Lamptype LED uitwisselbaar
Bediening via Bluetooth Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Breedte 353 mm
Lichtstroom regelbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lichtkleur regelbaar Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Lichtkleur Wit
Lengte 475 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Dimbaar 0-10 V Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Focuslens
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 37
Dimbaar Dali Nee
Max. systeemvermogen 99 W
Dimbaar Dali-2 Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar DMX Nee
Met bescherming Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 280000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
 
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 60 °C
Dimbaar met push-button Nee
Nom. spanning 198 - 264 V
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. stroom 0.43 - 0.43 mA
Dimbaar RF Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimming programmeerbaar Nee
Slagvastheid IK07
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Reflector Geen
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Spanningstype AC/DC
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Specifieke lichtstroom armatuur 185.3 - 185.3 lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 18340 - 18340 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor noodverlichting Ja
Vermogensfactor 0.95
Geschikt voor nevenlamp Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Hoogte/diepte 116 mm
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company