warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 06271887
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887 PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887 PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887 PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887 PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887 PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887 - 06271887
PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887
PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887
PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887
PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887
PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887
PIL

PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887

Artikelnr.: 
2850246976
Lev. nr.: 
06271887
EAN nr.: 
8021944108876
Producttype: 
06271887

Brutoprijs

€ 815,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 32170lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3155AP840

    PIL

    PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 32170lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3155AP840

    Artikelnr.: 2850677556

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • PIL Lama+ Beschermkorf 14475620

    PIL

    PIL Lama+ Beschermkorf 14475620

    Artikelnr.: 2850288804

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • PIL Lama+ Inbouwgrame 14475820

    PIL

    PIL Lama+ Inbouwgrame 14475820

    Artikelnr.: 2850288806

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

LED-pendelarmatuur voor industriële verlichting, voor binnen en buiten, bestaande uit: Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig technopolymeer. Optiekeenheid bestaande uit speciaal uitgedachte lenzen voor maximaal rendement en optimale lichtverdeling . De lenzen zijn uit een specifiek optisch polycarbonaat vervaardigd die de best indenkbare transmittentie gaerandeert, gecombineerd met de hoogste weerstand tegen UV stralen en warmte. Symmetrische optiek. Pakking van slijtvast siliconen, gemaakt in één enkel stuk (zonder verbindingen) met hoog compensatievermogen en zeer hoge elastische terugveer-capaciteit. Deksel kabelvak in technopolymeer. Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor D= 9-12 mm kabels. Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules. Haak voor ophangen in verzinkt staal. Externe schroeven van roestvrij staal. Voor gebruik in omgevingen met de aanwezigheid van mineralen of natuurlijke oliën, of in een omgeving die niet compatibel is met polycarbonaat, is het gebruik van beschermglas verplicht, verkrijgbaar als accessoire.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Halstraler
Breedte 418 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK07
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Reflector Geen
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC/DC
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Aantal polen 3
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen 205 - 205 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Hoogte/diepte 160 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. stroom 700 - 700 mA
Lengte 460 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtkleur Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG4
Dimbaar DMX Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
 
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 91.4 %
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 94.7 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 32189 - 32189 lm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Met bescherming Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 55 °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Max. systeemvermogen 205 W
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur regelbaar Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 460000 h
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar Dali Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 10
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 6
Dimbaar met push-button Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company