warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. LTH3155AP840
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 32170lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3155AP840
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 32170lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3155AP840 - LTH3155AP840
PIL

PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 32170lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3155AP840

Artikelnr.: 
2850677556
Lev. nr.: 
LTH3155AP840
EAN nr.: 
8018367754575
Producttype: 
LTH3155AP840

Brutoprijs

€ 785,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887

    PIL

    PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 32189lm wit 205W >80° - Extreem breedstralend IP66 06271887

    Artikelnr.: 2850246976

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Halstraler
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Aantal polen 3
Hoogte/diepte 116 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsgraad (IP) IP66
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleur behuizing Wit
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Nee
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Lengte 475 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamphouder Geen
Breedte 353 mm
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar Dali Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Dali-2 Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. systeemvermogen 184 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 18
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 11
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met lichtbron Ja
 
Met bescherming Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 280000 h
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 55 °C
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. spanning 198 - 264 V
Dimbaar Zigbee Nee
Reflector Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 32170 - 32170 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. stroom 0.8 - 0.8 mA
Dimming programmeerbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 174.8 - 174.8 lm/W
Geschikt voor nevenlamp Nee
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Slagvastheid IK07
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor noodverlichting Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor pendelophanging Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Vermogensfactor 0.97
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company