Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 8718696384404
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen - Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404 - 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
PHILIPS

Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404

Artikelnr.: 
2850180058
Lev. nr.: 
8718696384404
EAN nr.: 
8718696384404
Producttype: 
8718696384404

Brutoprijs

€ 305,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Philips Maxos Fusion LL500Z Blindkap blindplaat voor lichtlijn Kunststof 2275x60x9mm Wit 8718696383544

    PHILIPS

    Philips Maxos Fusion LL500Z Blindkap blindplaat voor lichtlijn Kunststof 2275x60x9mm Wit 8718696383544

    Artikelnr.: 2850165423

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips Maxos Fusion Elektrisch toebehoor armatuur 13x2.5mm² wit 8718696374443

    PHILIPS

    Philips Maxos Fusion Elektrisch toebehoor armatuur 13x2.5mm² wit 8718696374443

    Artikelnr.: 2850165420

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips Maxos Fusion LL500Z Kettingophanging ophangbeugel lichtlijn Staal Wit 8718696374603

    PHILIPS

    Philips Maxos Fusion LL500Z Kettingophanging ophangbeugel lichtlijn Staal Wit 8718696374603

    Artikelnr.: 2850165421

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 10100lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384244

    PHILIPS

    Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 10100lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384244

    Artikelnr.: 2850180046

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips Maxos Fusion LL500Z koppelstuk voor lichtlijn Staal 400x68x35mm Wit 8718696383292

    PHILIPS

    Philips Maxos Fusion LL500Z koppelstuk voor lichtlijn Staal 400x68x35mm Wit 8718696383292

    Artikelnr.: 2850165422

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips Maxos Fusion LED Lichtlijnsysteem LL523X 840 PSD 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384251

    PHILIPS

    Philips Maxos Fusion LED Lichtlijnsysteem LL523X 840 PSD 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384251

    Artikelnr.: 2850165424

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Breedte 62 mm
Aantal polen 5
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Reflector Geen
Hoogte/diepte 14 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor lampvermogen 89 - 89 W
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Nom. stroom 395 - 395 mA
Stralingshoek 11-20° - Nauwstralend
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtuittrede Direct
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 85 %
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar LineSwitch Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lengte 2276 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 90000 h
Max. systeemvermogen 89 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
 
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtkleur Wit
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Soort bedrading Eindig
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 95 %
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Vermogensfactor 0.98
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 12300 - 12300 lm
Lichtverdeler Refractorlens
Dimbaar DSI Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101123
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company