Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 16,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips Maxos Fusion LL500Z Kettingophanging ophangbeugel lichtlijn Staal Wit 8718696374603
Artikelnr.: 2850165421
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips Maxos Fusion Elektrisch toebehoor armatuur 13x2.5mm² wit 8718696374443
Artikelnr.: 2850165420
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 10100lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384244
Artikelnr.: 2850180046
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips Maxos Fusion LED Lichtlijnsysteem LL523X 840 PSD 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384251
Artikelnr.: 2850165424
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips Maxos Fusion LL500Z koppelstuk voor lichtlijn Staal 400x68x35mm Wit 8718696383292
Artikelnr.: 2850165422
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur 4000K 12300lm 2276x62mm DALI IP20 wit 8718696384404
Artikelnr.: 2850180058
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
101123
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111800
|
Mechanische toebehoren voor verlichtingsarmaturen |
|
| Transparant |
Nee
|
| Lengte |
2275 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Hoogte |
9 mm
|
| Type toebehoren/onderdelen |
Blindkap
|
|---|---|
| Onderdeel |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Breedte |
60 mm
|
| Toebehoren |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.