Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 8718696876411
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411 Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411 Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411 Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411 Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411 Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411 Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen - Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411 - 8718696876411
Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411
Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411
Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411
Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411
Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411
Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411
PHILIPS

Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 8000lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 8718696876411

Artikelnr.: 
2850039561
Lev. nr.: 
8718696876411
EAN nr.: 
8718696876411
Producttype: 
8718696876411

Brutoprijs

€ 305,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466

    PHILIPS

    Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466

    Artikelnr.: 2700303902

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het minimalistische Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos-draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101123
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Hoogte/diepte 50 mm
Breedte 63 mm
Nom. stroom 0 - 500 mA
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Reflector Geen
Materiaal behuizing Staal
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleurweergave-index 80-89
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Aantal polen 5
Beschermingsgraad (IP) IP20
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 0 lm
Met lichtbron Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede Direct
Dimbaar Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar RF Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Lengte 1528 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek 11-20° - Nauwstralend
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. systeemvermogen 48 W
 
Dimbaar DSI Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtkleur Wit
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 8000 - 8000 lm
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Compatible met Casambi Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar met push-button Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Specifieke lichtstroom armatuur 166 - 166 lm/W
Stroomverbruik in noodmodus 0 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 35 - 35 °C
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Vermogensfactor 0.97
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company