Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 66,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flex uitbreidingssokkel 2CKA006800A3050
Artikelnr: 2850465602
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flex LED dimmersokkel 1-voudig inbouw 3W 100W 2CKA006500A0012
Artikelnr: 2850465566
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flex relaissokkel 2CKA006800A3044
Artikelnr: 2850488473
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Jaloeziesokkel 1-voudig inbouw Mat Zwart 2CKA006400A0095
Artikelnr: 2850465565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flex relaissokkel 2CKA006800A3041
Artikelnr: 2850465600
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flex e-contactsokkel 2CKA006800A3047
Artikelnr: 2850465601
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103103
|
Bewegingssensor-element |
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
3 m
|
| Max. reikwijdte frontaal |
5 m
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| HVAC-aansturing |
Nee
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Kleur |
Zwart
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
|---|---|
| Koppelbaar aan netwerk |
Nee
|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Montagehoogte |
1.2 m
|
| Min. nalooptijd |
60 s
|
| Bedrijfsmodusschakelaar |
Ja
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
0 - °
|
| Uitschakelvertraging zelflerend |
Nee
|
| Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar |
Ja
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Vrije dierzone |
Ja
|
| Max. nalooptijd |
10 min
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.