Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 103,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger set 2xled-dimmer sokkel 1-voudig 2xbedieningselelment draadloos 1-voudig
Artikelnr.: 2850552366
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flextronics Bedieningselement ig draadloos Mat zwart 2CKA006200A0282
Artikelnr.: 2850481833
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent comfortschakelaar flex bedienelement + oriëntatieverlichting inbouw 1.2m IP20 0° zwart RAL 9005 2CKA006800A2894
Artikelnr.: 2850488244
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Bewegingssensor standaardsensor balans inbouw 1.2m IP21 0° wit RAL 9010 2CKA006800A2919
Artikelnr.: 2850465569
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flextronics Bedieningselement ig draadloos Mat zwart 2CKA006200A0280
Artikelnr.: 2850481834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future bw standaardsensor mat inbouw 1.2m IP21 0° zwart RAL 9005 2CKA006800A2932
Artikelnr.: 2850465576
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI bw standaardsensor inbouw 1.2m IP21 0° beige RAL 1013 2CKA006800A2915
Artikelnr.: 2850465567
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI bw comfortsensor inbouw 1.2m IP21 0° wit RAL 9010 2CKA006800A2954
Artikelnr.: 2850465579
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Comfortschakelaar flex bedienelement Balance inbouw 1.2m IP20 0° wit RAL 9010 2CKA006800A2881
Artikelnr.: 2850488387
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Comfortschakelaar flex bedienelement + orientatieverlichting inbouw 1.2m IP20 0° wit RAL 9016 2CKA006800A2888
Artikelnr.: 2850488444
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103103
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Dimmer |
|
| Seriedimmer |
Nee
|
| Bedieningswijze |
Tiptoets
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Schakelmateriaaldiepte |
30 mm
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder |
Ja
|
| Kleur |
Zwart
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Ingang voor nevenunit |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Type belasting |
Universeel en LED retrofit
|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder |
Ja
|
| Aderdoorsnede |
0.75 - mm²
|
| Lichtwaardegeheugen |
Ja
|
| Geschikt voor toepassing met drukker |
Ja
|
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker |
Nee
|
|---|---|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Nom. belasting capaciteitsvermogen |
3 - VA
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Stuurspanning |
230 - V
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| App besturing via Bluetooth |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
25 mm
|
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer |
Ja
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. belasting inductiestroom |
3 - VA
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Nom. belasting vermogensweerstand |
3 - W
|
| Minimale helderheid instelbaar |
Ja
|
| Max. schakelvermogen LED |
100 W
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.