Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 118,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Dimmer Basiselement dimmen LED dimmer 230 V2-360 V/A
Artikelnr.: 2850632839
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Set dimmers (4) LED400W/100VA inb. 6523-UR-103
Artikelnr.: 2850379723
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Multifunctionele inbouwdoos 40/50mm 16/19mm (10)
Artikelnr.: 2700119500
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Fah sensor/dimaktor 1/1-v 180 w/va inbouw
Artikelnr.: 2700396014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hollewanddoos 50mm (20)
Artikelnr.: 2850201466
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103108
|
Dimmer |
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Seriedimmer |
Nee
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Kleur |
Zwart
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lichtwaardegeheugen |
Ja
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Bedieningswijze |
Draai/drukknop
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Geschikt voor toepassing met drukker |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK00
|
| Transparant |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Type belasting |
Universeel en LED retrofit
|
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
|---|---|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer |
Nee
|
| Stuurspanning |
220 - 240 V
|
| App besturing via Bluetooth |
Nee
|
| Ingang voor nevenunit |
Ja
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Max. schakelvermogen LED |
100 W
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
40 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.