Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 1001305
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV L-LINE LED LED OPBOUWARMATUUR CW 3000K 1650lm 1178x70mm Vrijstralend/diffuus IP30 grijs 1001305
 Vorige
 Volgende
Functionele armaturen opbouw - SLV L-LINE LED LED OPBOUWARMATUUR CW 3000K 1650lm 1178x70mm Vrijstralend/diffuus IP30 grijs 1001305 - 1001305
SLV

SLV L-LINE LED LED OPBOUWARMATUUR CW 3000K 1650lm 1178x70mm Vrijstralend/diffuus IP30 grijs 1001305

Artikelnr.: 
2850614186
Lev. nr.: 
1001305
EAN nr.: 
4024163196079
Producttype: 
1001305

Brutoprijs

€ 325,28 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV L-Line LED Railverlichting L-line 120 3000K 1650lm 1178x70mm Vrijstr zilver 1001304

    SLV

    SLV L-Line LED Railverlichting L-line 120 3000K 1650lm 1178x70mm Vrijstr zilver 1001304

    Artikelnr.: 2850311123

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • SLV Bima GU10 dubbele railspot 3-fase 80x150mm zwart 152230

    SLV

    SLV Bima GU10 dubbele railspot 3-fase 80x150mm zwart 152230

    Artikelnr.: 2850253893

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De met een warm witte ledmodule uitgeruste L-LINE 120 wand- en plafondarmatuur is dankzij de led opbrengst de ultieme led oplossing voor een primaire ruimteverlichtingg. De eenvoudige en elegant werkende L-LINE 60 is in de kleuruitvoeringen wit, zilvergrijs en grijs verkrijgbaar. Als gevolg van de geïntegreerde led-driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Ja
Breedte 70 mm
Lengte 1178 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lichtuittrede Direct
Kleur behuizing Grijs
Geschikt voor lampvermogen 18.5 - W
Nom. stroom 350 - mA
Hoogte/diepte 70 mm
Kleurtemperatuur 3000 - K
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. spanning 220 - V
 
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Max. systeemvermogen 18.5 W
Lichtstroom regelbaar Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar Dali Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1650 - 1650 lm
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company