Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV L-LINE LED LED OPBOUWARMATUUR CW 3000K 1650lm 1178x70mm Vrijstralend/diffuus IP30 grijs 1001305
Artikelnr.: 2850614186
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005080
Artikelnr.: 2850466662
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005079
Artikelnr.: 2850466661
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De BIMA 2 zwart 2xGU10 3-Fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 152230. Deze spot/schijnwerper is bedoeld voor plafond rail. De BIMA 2 zwart 2xGU10 3-Fase mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
U monteert deze spot/schijnwerper in/aan het plafond.
De BIMA 2 zwart 2xGU10 3-Fase werkt op 230 VAC, met een wattage van 50W. Het product is 350° draaibaar en 200° kantelbaar.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Breedte |
150 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Buitendiameter |
60 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Lengte |
80 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Hoogte/diepte |
60 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.