warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 1000675
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV KARPO Armatuur Led 3000K 10W 320lm 180mm IP20 1000675
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - SLV KARPO Armatuur Led 3000K 10W 320lm 180mm IP20 1000675 - 1000675
SLV

SLV KARPO Armatuur Led 3000K 10W 320lm 180mm IP20 1000675

Artikelnr.: 
2850253024
Lev. nr.: 
1000675
EAN nr.: 
4024163189675
Producttype: 
1000675

Brutoprijs

€ 140,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800

    SLV

    SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800

    Artikelnr.: 2850129541

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De armaturenserie KARPO is in de kleuren wit en zwart verkrijgbaar. De strakke cilindervormige Up/Down-Light is bijzonder geschikt voor moderne interieurs. De geïntegreerde premium leds zorgen voor een hoge energie-efficiëntie. Via de in de rozet ingebouwde constante voeding is rechtstreekse elektrische aansluiting op 230 V netspanning mogelijk. EEK: A - A++. De lampen in deze armatuur kunnen niet vervangen worden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300289
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 10 - W
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 181 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Met lichtsensor Nee
Lichtuittrede Direct/indirect
Max. systeemvermogen 10 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Kleur behuizing Zwart
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. spanning 100 - V
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Lengte 90 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Met luchtsleuven Nee
Soort bedrading Eindig
Compatible met Apple HomeKit Nee
Hoogte/diepte 60 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
 
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. stroom 450 - mA
Lichtstroom regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Geschikt voor plafondmontage Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company