warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 151800
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800 - 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800
SLV

SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800

Artikelnr.: 
2850129541
Lev. nr.: 
151800
EAN nr.: 
4024163149860
Producttype: 
151800

Brutoprijs

€ 94,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005078

    SLV

    SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005078

    Artikelnr.: 2850466660

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 54mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005075

    SLV

    SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 54mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005075

    Artikelnr.: 2850466657

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV Enola Decorelement accessoire toebehoor verlichting decoring Staal 24x64x64mm Ø64mm Zwart 151840

    SLV

    SLV Enola Decorelement accessoire toebehoor verlichting decoring Staal 24x64x64mm Ø64mm Zwart 151840

    Artikelnr.: 2850073076

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • SLV KARPO Armatuur Led 3000K 10W 320lm 180mm IP20 1000675

    SLV

    SLV KARPO Armatuur Led 3000K 10W 320lm 180mm IP20 1000675

    Artikelnr.: 2850253024

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De ENOLA_B UP-DOWN zwart 2xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 151800. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De ENOLA_B UP-DOWN zwart 2xGU10 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.

De ENOLA_B UP-DOWN zwart 2xGU10 werkt op 230 VAC, met een wattage van 50W.

Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).




Aanbevolen combinatie

Huidig product
SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800

SLV

SLV Enola GU10 Armatuur boven/beneden 220x85mm Ø68mm zwart 151800

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


Osram Parathom Dim GU10 LED-lamp 2700K 230lm PAR16 54mm 36° 220V dimbaar helder 4058075259973

OSRAM

Osram Parathom Dim GU10 LED-lamp 2700K 230lm PAR16 54mm 36° 220V dimbaar helder 4058075259973

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 2

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Lichtuittrede Direct
Buitendiameter 68 mm
Kleur behuizing Zwart
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met lichtsensor Nee
Lengte 220 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Breedte 85 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamphouder GU10
Spanningstype AC
Max. systeemvermogen 50 W
Geschikt voor lampvermogen 50 - W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. spanning 230 - V
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtbron Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
 
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar RF Nee
Hoogte/diepte 68 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Met luchtsleuven Nee
Soort bedrading Eindig
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Compatible met Casambi Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company