Pendel armaturen Pendel armaturen (4452 Artikelen)


Filters

Verberg filters

SLV Enola GU10 hanglamp qpar51 50W 300x67mm zwart IP20 151850
Toevoegen aan bestellijst
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
Toevoegen aan bestellijst
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm messing IP20 1006400
Toevoegen aan bestellijst
SLV Q-Line pendelarmatuur 3000K 47W 1420x60mm DALI zwart IP20 1001309
Toevoegen aan bestellijst
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 15W 185x185mm zilver IP20 1007596
Toevoegen aan bestellijst
SLV Rotoball E27 Pendelarmatuur 24W mm wit IP20 165400
Toevoegen aan bestellijst
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
Toevoegen aan bestellijst
SLV Glenos Pro pendelarmatuur 4000K 70W 1448x48mm dimbaar wit IP20 1010515
Toevoegen aan bestellijst
SLV Rotoball E27 Pendelarmatuur 24W mm grijs IP20 165410
Toevoegen aan bestellijst
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478
Toevoegen aan bestellijst
SLV Anela pendelarmatuur 3000K 10W 270x84mm dimbaar zwart IP20 1000813
Toevoegen aan bestellijst
SLV One hanglamp 3000K 24W 30x600mm DALI wit IP20 1002910
Toevoegen aan bestellijst
SLV Pantilo E27 pendelarmatuur 15W 172x280mm koper IP20 1003007
Toevoegen aan bestellijst
SLV Medo led pendelarmatuur 3000K 42W 900x900mm dimbaar zwart IP20 1008593
Toevoegen aan bestellijst
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
Toevoegen aan bestellijst
SLV Phelia E27 pendelarmatuur 23W 420x280mm goud IP20 1002950
Toevoegen aan bestellijst
SLV Fitu E27 pendelarmatuur 15W 45x45mm goud IP20 1010421
Toevoegen aan bestellijst
SLV Pantilo Convex 40 E27 Pendelarmatuur 40W 400x400mm goud IP20 1007877
Toevoegen aan bestellijst
SLV Glenos II pendelarmatuur 3000K 85W 2050x50mm 1-10V zwart IP20 1001406
Toevoegen aan bestellijst