Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 80,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Fenda Tafellamp gloeilamp LED uitwisselbaar 155540
Artikelnr.: 2850254006
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Fenda Tafellamp gloeilamp LED uitwisselbaar 155540
Artikelnr.: 2850254006
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361
Artikelnr.: 2850020546
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095
Artikelnr.: 2850020452
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619
Artikelnr.: 2850431028
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009
Artikelnr.: 2850492719
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048
Artikelnr.: 2850415092
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 800lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100038375
Artikelnr.: 2850218094
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049
Artikelnr.: 2850415093
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De FENDA voet driepoot wit 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 1003032. Deze tafellamp is bedoeld voor mobiel. De Fenda voet Driepoot wit 1xe27 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 36,0 x 19,0 cm (hxb). U monteert deze tafellamp middels mobiel.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Dit product wordt exclusief lampenkap geleverd. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de diverse mogelijkheden.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Tafellamp |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor lampvermogen |
40 - W
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Woonruimteverlichtingsarmatuur
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Lamphouder |
E27
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Met dimmer |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
40 W
|
| Kleur afdekking |
Wit
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
|---|---|
| Richtbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Verstelbare hoogte |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.