In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 80,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095
Artikelnr.: 2850020452
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361
Artikelnr.: 2850020546
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048
Artikelnr.: 2850415092
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009
Artikelnr.: 2850492719
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049
Artikelnr.: 2850415093
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619
Artikelnr.: 2850431028
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Fenda Tafellamp LED LED uitwisselbaar 1003032
Artikelnr.: 2850388418
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De FENDA voet driepoot zwart 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 155540 kan worden ingezet voor woningen. Deze tafellamp is bedoeld voor verplaatsbaar. De FENDA voet driepoot zwart 1xE27 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 36,0 x 23,0 cm (hxb). U monteert deze tafellamp middels verplaatsbaar.
De FENDA voet driepoot zwart 1xE27 werkt op 230 VAC, met een wattage van 40 max.W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Dit product wordt exclusief lampenkap geleverd. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de diverse mogelijkheden.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Tafellamp |
|
| Lamphouder |
E27
|
| Geschikt voor lampvermogen |
40 - W
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Met schakelaar |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Richtbaar |
Nee
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Woonruimteverlichtingsarmatuur
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Met dimmer |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Verstelbare hoogte |
Nee
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
40 W
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.