Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 341,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Logic ctrl M262 5ns/inst Eth.
Artikelnr: 2850523849
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric CTRL M241-40IO RELAY ETHERNET
Artikelnr: 2850139541
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric CTRL.M221-16IO RELAY MODULAR
Artikelnr: 2850304169
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102152
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Beeldschermdiagonaal |
4 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP67
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
4
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
32000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.