Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Geheugenomvang
64000 kByte
Aantal analoge ingangen
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
24
Aantal digitale uitgangen
4
Aantal relaisuitgangen
12
Aantal HW-interfaces overige
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Spanningstype voedingsspanning
AC
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces USB
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
2
Geheugenuitbreiding mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
2
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.022 ms
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
85 - V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
Nee
Max. aantal schakelklokken
0
Voedingsspanning bij AC 50Hz
85 - V
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor DNP3
Nee