warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. MM11398
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Milena downlight symm 3000K 1680lm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 wit MM11398
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Megaman Milena downlight symm 3000K 1680lm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 wit MM11398 - MM11398
MEGAMAN

Megaman Milena downlight symm 3000K 1680lm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 wit MM11398

Artikelnr.: 
2850500947
Lev. nr.: 
MM11398
EAN nr.: 
4892657113983
Producttype: 
MM11398

Brutoprijs

€ 99,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman INFINITE SMART SENSOR

    MEGAMAN

    Megaman INFINITE SMART SENSOR

    Artikelnr.: 2850500950

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus noodunit verlichtingsarmatuur Led 5W 10V MM11048

    MEGAMAN

    Megaman Tempus noodunit verlichtingsarmatuur Led 5W 10V MM11048

    Artikelnr.: 2850450408

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001

    Artikelnr.: 2850621188

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    MEGAMAN

    Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    Artikelnr.: 2850432232

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400

    MEGAMAN

    Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400

    Artikelnr.: 2850500949

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Buitendiameter 172 mm
Dimbaar Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Reflector Hoogglans
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Oppervlaktebescherming Gelakt
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Aantal polen 3
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK02
Met lichtbron Ja
Materiaal afdekking Zonder kap
Geschikt voor pendelophanging Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 34
Lichtverdeling Symmetrisch
Hoogte/diepte 87 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Kleur reflector Zilver
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Nom. spanning 230 - V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 24 W
Nom. stroom 130 - mA
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - mm²
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor klemmontage Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeler Reflector
Kleurtemperatuur 3000 - K
 
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar RF Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50 h
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 55 %
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 59
Dimbaar Zigbee Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 74 %
Dimbaar met push-button Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 100 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Flikkerende waarde Pst LM 1
Lichtstroom regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Inbouwdiameter 150 - mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Vermogensfactor 0.9
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company