warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. MM11401
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman INFINITE SMART SENSOR Megaman INFINITE SMART SENSOR Megaman INFINITE SMART SENSOR
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Megaman INFINITE SMART SENSOR - MM11401
Megaman INFINITE SMART SENSOR
Megaman INFINITE SMART SENSOR
MEGAMAN

Megaman INFINITE SMART SENSOR

Artikelnr.: 
2850500950
Lev. nr.: 
MM11401
EAN nr.: 
4892657114010
Producttype: 
MM11401

Brutoprijs

€ 119,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Reflector MR16 GU5,3 led-lamp dim to warm 830 1800K 430lm MR16 45mm 36° 18V dimbaar Helder glas wit MM09918

    MEGAMAN

    Megaman Reflector MR16 GU5,3 led-lamp dim to warm 830 1800K 430lm MR16 45mm 36° 18V dimbaar Helder glas wit MM09918

    Artikelnr.: 2850351072

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813

    MEGAMAN

    Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813

    Artikelnr.: 2850553375

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite E27 LED-lamp (classic) A60 2200K 810lm 110mm 220V dimbaar opaal rgbw MM11535

    MEGAMAN

    Megaman Infinite E27 LED-lamp (classic) A60 2200K 810lm 110mm 220V dimbaar opaal rgbw MM11535

    Artikelnr.: 2850500957

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite E27 LED-lamp (classic) A60 2200 - 6500K 810lm 110mm 220 - 240V opaal wit MM11531

    MEGAMAN

    Megaman Infinite E27 LED-lamp (classic) A60 2200 - 6500K 810lm 110mm 220 - 240V opaal wit MM11531

    Artikelnr.: 2850500954

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 470lm PAR16 54mm 36° 220V gematteerd wit MM11533

    MEGAMAN

    Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 470lm PAR16 54mm 36° 220V gematteerd wit MM11533

    Artikelnr.: 2850500955

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 430lm PAR16 54mm 100° 220V dimbaar gematteerd rgbw MM11534

    MEGAMAN

    Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 430lm PAR16 54mm 100° 220V dimbaar gematteerd rgbw MM11534

    Artikelnr.: 2850500956

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819

    MEGAMAN

    Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819

    Artikelnr.: 2850615387

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Milena downlight symm 3000K 1680lm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 wit MM11398

    MEGAMAN

    Megaman Milena downlight symm 3000K 1680lm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 wit MM11398

    Artikelnr.: 2850500947

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dim to warm led-module hybride ra97 1800K 500lm 30mm 36° 15V dimbaar Helder glas wit MM09810

    MEGAMAN

    Megaman Dim to warm led-module hybride ra97 1800K 500lm 30mm 36° 15V dimbaar Helder glas wit MM09810

    Artikelnr.: 2850318760

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 wit MM09645

    MEGAMAN

    Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 wit MM09645

    Artikelnr.: 2850287217

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 301216
Bewegingsschakelaar compleet
Spanningstype AC
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Hoogte 85 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor draadloos Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 8 m
Overbruggingsschakelaar Nee
Diameter 90 mm
Kleur Wit
Model Presentiemelder
Diameter reikwijdte op vloer 5 m
Min. nalooptijd 60 s
Onderkruipbeveiliging Nee
Halogeenvrij Nee
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Met signaaleenheid Nee
Transparant Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Materiaal Kunststof
Bediening op afstand Ja
Met aansluitkabel Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Inbouwdiepte 90 mm
Aansluitwijze Steekklem
Compatible met Casambi Nee
 
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Gedwongen inschakeling Ja
Trappenhuiscontroller Nee
Met afstandsbediening Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Hoogfrequent
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9003
Min. diepte van de inbouwdoos 105 mm
Met akoestische sensor Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Scanhoek 120 °
Achtergrondcontrole Nee
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Constantlichtregeling Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Met alarmfunctie Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Vrije dierzone Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Optimale montagehoogte 3 m
Max. presentiebereik 8 m²
Aantal schakelzones 1
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company