warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Lichtsturing - Controller
  5. MM11400
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400 Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400 Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400
 Vorige
 Volgende
Lichtsturing - Controller - Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400 - MM11400
Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400
Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400
MEGAMAN

Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400

Artikelnr.: 
2850500949
Lev. nr.: 
MM11400
EAN nr.: 
4892657114003
Producttype: 
MM11400

Brutoprijs

€ 54,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Reflector MR16 GU5,3 led-lamp dim to warm 830 1800K 430lm MR16 45mm 36° 18V dimbaar Helder glas wit MM09918

    MEGAMAN

    Megaman Reflector MR16 GU5,3 led-lamp dim to warm 830 1800K 430lm MR16 45mm 36° 18V dimbaar Helder glas wit MM09918

    Artikelnr.: 2850351072

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dim to warm led-module hybride ra97 1800K 500lm 30mm 36° 15V dimbaar Helder glas wit MM09810

    MEGAMAN

    Megaman Dim to warm led-module hybride ra97 1800K 500lm 30mm 36° 15V dimbaar Helder glas wit MM09810

    Artikelnr.: 2850318760

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 wit MM09645

    MEGAMAN

    Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 wit MM09645

    Artikelnr.: 2850287217

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite E27 LED-lamp (classic) A60 2200 - 6500K 810lm 110mm 220 - 240V opaal wit MM11531

    MEGAMAN

    Megaman Infinite E27 LED-lamp (classic) A60 2200 - 6500K 810lm 110mm 220 - 240V opaal wit MM11531

    Artikelnr.: 2850500954

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite E27 LED-lamp (classic) A60 2200K 810lm 110mm 220V dimbaar opaal rgbw MM11535

    MEGAMAN

    Megaman Infinite E27 LED-lamp (classic) A60 2200K 810lm 110mm 220V dimbaar opaal rgbw MM11535

    Artikelnr.: 2850500957

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819

    MEGAMAN

    Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819

    Artikelnr.: 2850615387

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman INFINITE SMART SENSOR

    MEGAMAN

    Megaman INFINITE SMART SENSOR

    Artikelnr.: 2850500950

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 470lm PAR16 54mm 36° 220V gematteerd wit MM11533

    MEGAMAN

    Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 470lm PAR16 54mm 36° 220V gematteerd wit MM11533

    Artikelnr.: 2850500955

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector AR111 G53 led-lamp 1800K 920lm AR111 58mm 24° 34V dimbaar gematteerd wit MM10018

    MEGAMAN

    Megaman Reflector AR111 G53 led-lamp 1800K 920lm AR111 58mm 24° 34V dimbaar gematteerd wit MM10018

    Artikelnr.: 2850372590

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 430lm PAR16 54mm 100° 220V dimbaar gematteerd rgbw MM11534

    MEGAMAN

    Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 430lm PAR16 54mm 100° 220V dimbaar gematteerd rgbw MM11534

    Artikelnr.: 2850500956

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301216
UNSPSC Code 39120000
Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal
Montagewijze Opbouw
Reikwijdte 10 m
Signaaloverdracht Radiografisch
Kleur Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Geschikt voor dimmer Nee
Met afstandsbediening Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Raamzender Nee
Halogeenvrij Nee
 
Compatible met Apple HomeKit Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Met handzender Nee
Aantal kanalen 1
Wandzender Ja
Transparant Nee
Materiaal Kunststof
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor bewegingssensor Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Geschikt voor indicatie-element Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company