warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 145231
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231 Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231 Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231 Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231 Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231 Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231 Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231 Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231 Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231 - 145231
Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231
Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231
Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231
Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231
Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231
Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231
Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231
Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231
BAILEY

Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 200lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145231

Artikelnr.: 
2850487972
Lev. nr.: 
145231
EAN nr.: 
8714681452318
Producttype: 
145231

Brutoprijs

€ 26,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C WHITE 3M

    BAILEY

    Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C WHITE 3M

    Artikelnr.: 2850256082

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    BAILEY

    Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    Artikelnr.: 2850415060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Alu Plain E27 lamphouder Edisonfitting aluminium wit 140398

    BAILEY

    Bailey Alu Plain E27 lamphouder Edisonfitting aluminium wit 140398

    Artikelnr.: 2850272830

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 140639

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 140639

    Artikelnr.: 2850272831

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214953

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142452

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142452

    Artikelnr.: 2850387613

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm wit IP20 141475

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm wit IP20 141475

    Artikelnr.: 2850350758

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek wit 139704

    BAILEY

    Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek wit 139704

    Artikelnr.: 2850214983

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur wit 25mm Ø100mm Wit 139703

    BAILEY

    Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur wit 25mm Ø100mm Wit 139703

    Artikelnr.: 2850214982

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581

    Artikelnr.: 2850323143

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Energielabels

Energielabel


Energielabel

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Energielabel

Productdetails



Productdetails

Dat er qua vorm steeds meer mogelijk is met de zogenaamde retrofit led lampen is inmiddels wel bekend. Bailey heeft daar een extra element aan toegevoegd door het glasoppervlakte ook nog van een kunstzinnige verflaag te voorzien. Deze lampen die gewoon in een E27 lamphouder gedraaid kunnen worden, verworden daarmee letterlijk en figuurlijk tot een lichtpuntje in het interieur ook wanneer ze niet branden. De Flower Bulbs led filament globe lampen zijn er in de kleurstelling wit en zwart. Deze lampen passen perfect in de hedendaagse (bohemian) stijl interieurs waar planten en vele kleurcombinaties een steeds grotere rol spelen. Deze led kunstlampen zijn bovendien energiezuinig.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Kleur Wit
Kleur behuizing Wit
Dimbaar Ja
Dimbaar faseaansnijding Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lampvorm Bol
Met schemeringsschakelaar Nee
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 28 lm/W
Voet E27
Met bewegingssensor Nee
Met afstandsbediening Nee
Lengte 175 mm
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Diameter 125 mm
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lampvermogen 7 - 7 W
 
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7 kWh
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Min. aantal schakelcycli 15000
Nom. stroom 33 - 33 mA
Kleurtemperatuur 1900 - 1900 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar faseafsnijding Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek 360 - 360 °
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom 200 - 200 lm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 200 lm
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Vermogensfactor 0.9
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Filament lamp Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company