warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 144340
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340 - 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340
BAILEY

Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 820 1900K 250lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 144340

Artikelnr.: 
2850449075
Lev. nr.: 
144340
EAN nr.: 
8714681443408
Producttype: 
144340

Brutoprijs

€ 15,32 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C METALLIC GOLD 3M

    BAILEY

    Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C METALLIC GOLD 3M

    Artikelnr.: 2850256087

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214952

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Alu Retro E27 lamphouder goudkleurig antiek Edisonfitting aluminium 139691

    BAILEY

    Bailey Alu Retro E27 lamphouder goudkleurig antiek Edisonfitting aluminium 139691

    Artikelnr.: 2850214971

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur zwart 25mm Ø100mm Zwart 139701

    BAILEY

    Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur zwart 25mm Ø100mm Zwart 139701

    Artikelnr.: 2850214980

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm bruin IP20 141483

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm bruin IP20 141483

    Artikelnr.: 2850350766

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Alu Plain E27 lamphouder mat Edisonfitting aluminium zwart 139700

    BAILEY

    Bailey Alu Plain E27 lamphouder mat Edisonfitting aluminium zwart 139700

    Artikelnr.: 2850214979

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Alu Grid E27 lamphouder raster goudkleurig Edisonfitting aluminium 140324

    BAILEY

    Bailey Alu Grid E27 lamphouder raster goudkleurig Edisonfitting aluminium 140324

    Artikelnr.: 2850256097

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur lyon mm brons IP20 141480

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur lyon mm brons IP20 141480

    Artikelnr.: 2850350763

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    BAILEY

    Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    Artikelnr.: 2850415060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp medium ral 9010 Kunststof 30mm Ø120mm Wit 139729

    BAILEY

    Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp medium ral 9010 Kunststof 30mm Ø120mm Wit 139729

    Artikelnr.: 2850215002

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Energielabels

Energielabel


Energielabel

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Energielabel

Productdetails



Productdetails

Met de Spiraled Basic serie biedt Bailey led filament lampen met dezelfde uitstraling als de originele Spiraled serie maar tegen een lagere prijs. Ze zijn natuurlijk energiezuinig en hebben een lange levensduur. Spiraled is een beschermde merknaam. Met de juiste dimmer zijn deze lampen dimbaar. Raadpleeg hiervoor de dimmerlijst op de Bailey site. Wij bevelen de Bailey Wonderwall muurdimmer aan.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Lengte 175 mm
Spanningstype AC
Voet E27
Kleur Goud
Dimbaar faseaansnijding Ja
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Kleurweergave-index 80-89
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Ja
Met schemeringsschakelaar Nee
Diameter 125 mm
Kleurtemperatuur 1900 - 1900 K
Specifieke lichtstroom lamp 63 lm/W
Lampvorm Bol
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. stroom 20 - 20 mA
Uitvoering glas/afdekking Helder
Dimbaar faseafsnijding Ja
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Min. aantal schakelcycli 15000
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Nom. spanning 220 - 240 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 250 lm
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Stralingshoek 320 - 320 °
Lichtstroom 250 - 250 lm
Lampvermogen 4 - 4 W
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Filament lamp Ja
Dimbaar Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company