In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 27,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Zeki Rico LED driver dimbaar 9W 16V IP20 MM07928
Artikelnr.: 2850209876
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819
Artikelnr.: 2850615387
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman INFINITE SMART SENSOR
Artikelnr.: 2850500950
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman LED-driver dimbaar 3W 9V IP20 MM11459
Artikelnr.: 2850488852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400
Artikelnr.: 2850500949
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302551
|
LED-lamp |
|
| Lengte |
45 mm
|
| Lampvorm |
Reflector
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Voet |
GU5.3
|
| Nom. spanning |
18 - V
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Diameter |
50 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Nom. stroom |
350 - mA
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
40000 h
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
66 lm/W
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
8 kWh
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Helder
|
| Kleurtemperatuur |
1800 - K
|
| Spanningstype |
DC
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
G
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
|---|---|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lampvermogen |
6 - W
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtsterkte |
1200 cd
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Vermogensfactor |
1
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Stralingshoek |
36 - °
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Lampaanduiding |
MR16
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Lichtstroom |
430 - lm
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
1000000
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.