warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Verlichtingsonderdelen
  4. LED-drivers
  5. MM07928
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Zeki Rico LED driver dimbaar 9W 16V IP20 MM07928
 Vorige
 Volgende
LED-drivers - Megaman Zeki Rico LED driver dimbaar 9W 16V IP20 MM07928 - MM07928
MEGAMAN

Megaman Zeki Rico LED driver dimbaar 9W 16V IP20 MM07928

Artikelnr.: 
2850209876
Lev. nr.: 
MM07928
EAN nr.: 
4892657079289
Producttype: 
MM07928

Brutoprijs

€ 19,25 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Zeki Rico inbouwspot dtw symm 1800K 500lm 1-10V DALI-2 dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 zwart MM10975

    MEGAMAN

    Megaman Zeki Rico inbouwspot dtw symm 1800K 500lm 1-10V DALI-2 dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 zwart MM10975

    Artikelnr.: 2850450400

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 wit MM09645

    MEGAMAN

    Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 wit MM09645

    Artikelnr.: 2850287217

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector MR16 GU5,3 led-spot 2800K 410lm MR16 46mm 36° 12V Helder glas wit MM09866

    MEGAMAN

    Megaman Reflector MR16 GU5,3 led-spot 2800K 410lm MR16 46mm 36° 12V Helder glas wit MM09866

    Artikelnr.: 2850484357

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 nikkel MM09646

    MEGAMAN

    Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 nikkel MM09646

    Artikelnr.: 2850287216

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector MR16 GU5,3 led-lamp dim to warm 830 1800K 430lm MR16 45mm 36° 18V dimbaar Helder glas wit MM09918

    MEGAMAN

    Megaman Reflector MR16 GU5,3 led-lamp dim to warm 830 1800K 430lm MR16 45mm 36° 18V dimbaar Helder glas wit MM09918

    Artikelnr.: 2850351072

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dim to warm led-module hybride ra97 1800K 500lm 30mm 36° 15V dimbaar Helder glas wit MM09810

    MEGAMAN

    Megaman Dim to warm led-module hybride ra97 1800K 500lm 30mm 36° 15V dimbaar Helder glas wit MM09810

    Artikelnr.: 2850318760

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

ZEKI LED modules en Rico LED Armaturen Dit modulaire concept bestaat uit hoogwaardige LED modules welke gecombineerd kunnen worden met armaturen waarin de LED modules geïntegreerd worden. Het flexibele concept heeft oplossingen voor iedere lichtwens. Enkel- of meervoudige lichtpunten met ook Dim to WARM naar keuze . RICO armaturen met hoge lichtkwaliteit Ra 97 voor optimale kleurweergave en Dim to WARM geeft het zelfde vertrouwde lichtbeeld bij dimmen en terug dimbaar tot 5 % zeer warme licht kleur van 1800K. Rico armatuur en LED module modulair opgebouwd met stekker verbinding en complete levering met los aan te schaffen Udim micro driver. Microdriver compleet met de MEGAMAN Easy Connect, dus aansluiten op 230V zonder gereedschap met de Push-in terminals, zelf Clip trekontlasting en ingebouwde doorlus mogelijkheid naar de volgende microdriver.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121000
Conditie/kortingsgroep 302551
LED driver
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor constante spanning Nee
Breedte 46 mm
Hoogte 20 mm
Geschikt voor buitengebruik Nee
Opgenomen vermogen 11 W
Dimbaar Dali Nee
Uitgangsstroom 350 - mA
Geschikt voor constante stroom Ja
Dimbaar Ja
Lengte 62 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Behuizing Kunststof behuizing
Uitgangsspanning 16 - V
Dimbaar RF Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
 
Dimbaar faseafsnijding Ja
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) Nee
Uitgangsvermogen 9 - W
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met push-button Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company